サンベルム
サンベルムの 入浴関連
サンベルムの 入浴介助用品
サンベルムの 浴室すべり止めマット
いごこち風呂椅子マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80784779
品番
B36110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
かたい風呂椅子に敷くだけ
材質
ポリ塩化ビニル
色
ブラウン
高さ(mm)
350
質量(g)
200
縦(mm)
9
横(mm)
280