小久保工業所
小久保工業所の 窓まわり
小久保工業所の 網戸
小久保工業所の 網戸関連商品
網戸用ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784815
品番
KM-469
参考基準価格(税別)
¥195
販売価格(税込)
¥174
販売価格(税別)
¥
158
バスケットに入れる
網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。
材質
本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤
高さ(mm)
10
質量(g)
9
縦(mm)
50
横(mm)
67