小久保工業所
小久保工業所の バス用品
小久保工業所の 入浴剤/入浴液
入浴剤童話の森 50g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80784824
品番
N-8746
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
童話の赤ずきんちゃんをモチーフにした分包タイプの粉末入浴剤。保湿成分配合。もぎたてりんごの香り。
材質
硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、香料、PEG-150、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、水、BG、エタノール、ローヤルゼリーエキス、リンゴ果実エキス、赤102
高さ(mm)
7
質量(g)
52
縦(mm)
150
横(mm)
100
質量(g/包)
50