サークルハンガー BR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80784849 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

帽子やマフラー、スカーフ、アクセサリを連結しておしゃれに掛けられる

材質本体/ABS樹脂 フック/鉄・クロームメッキ 高さ(mm)205 質量(g)58 縦(mm)30 横(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする