ウメールパテ

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 80784894 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!

ライトグレー 付属品ヘラ、ノズル 成分アクリル系エマルジョンフィラー、顔料、その他 乾燥時間(時間)約3(夏),約6(冬)、約24(内部までの乾燥) 危険物の類別非危険物 施工面積幅3mm×深さ3mm(長さ約30m)
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202081
2024-02-15
用途:
擁壁の隙間埋めに
その他業種

擁壁の一部に隙間が空いている所があったので、それを埋めるのに使用しました
隙間が1cmくらいであれば問題ないですが、
素材自体が柔らかいのでそれ以上だと垂れてきます
ですので、そのもの自体で強度が出るものではありません
ただ、他のと比べると量も多く安価なので満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
35202081
2020-06-01
用途:
コンクリートのひび割れ
サービス業

建物の廻りのコンクリートひび割れに注入してみましたが、やり易かったですね!

1人が参考にしています
対象商品:
35202081
2015-04-11
用途:
ベランダのヒビ割れ補修

コンクリートの代用が可能かという所を考えて購入してみました。コンクリート施工で万が一ゴミが出た場合の産廃処理やコンクリートの残り、違う所で言えば植木の土などの処理が大変でホームセンターはこういう所を引き受けてくれると助かるといつも思う。軽く型枠を作って流したが流れなかった。アスファルトの穴開き部分はゴムっぽくて質感が違った。やっぱりパテはパテとして使用したほうがよいということでした。パテなのでヒビわれを左官工のようにキレになおしたいと思ってもそうはならない。バスコーキングと同じでボンドの類だということは念頭においておかなければならない。そう考えると、マスキングテープと手袋、効果後の見本添付などがあればよいかと思った。施工方法は商品に書いてあったか読んでいないのでわからないです。手に付いたがボンドのようにポロポロと落ちるのでそこは良かった。現状としてパテとして使うなら使いこなさなければならないと感じたこともあり商品自体は良かったと思う。

4人が参考にしています
対象商品:
35202081
2015-04-11
用途:
コンクリートのクラック

ガンを使わない便利さがありますが握った時に充填剤がより前に進むように力が伝わって欲しかった。
後方から絞れるようなものや外装の硬さ、外装の形など女性でも片手で押しながら刷毛で形が整えれるとうれしい。
刷毛はもう少し大きいか長い形状にして頂けると安いポリ手袋のブカブカでも作業がしやすいと思う。
安価である所がよかったので、そこまで求めると贅沢かも知れないと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする