共和[輪ゴム・ゴムバンド]
セロハン粘着テープ
HC-080-A 12×35m
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(300巻)
1本(10巻)
¥1,398
1箱(200巻)
1箱(300巻)
¥37,980
幅(mm)
12
12
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(300巻)
注文コード
80785717
品番
HC-080-A 12×35m
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
用途
封緘、梱包、包装用に
幅(mm)
12
材質
基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
色
透明
長さ(m)
35
包装形態
10巻シュリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応