セロハン粘着テープ
セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。
- 用途
- 封緘、梱包、包装用に
- 材質
- 基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
- 色
- 透明
- 長さ(m)
- 35
- 包装形態
- 10巻シュリンク
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
全7種類を絞り込む
幅(mm)
内容量
文房具 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80785760 | HC-170-A 24×35m | 83124618 | HC-170-A 24×35m | ![]() | セロハン粘着テープ | 共和[輪ゴム・ゴムバンド] | 1本(5巻) | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |




![注文コード:80785717,80785726 セロハン粘着テープ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80785717-260605-02.jpg)
![注文コード:80785769 セロハン粘着テープ - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80785735-260605-02.jpg)















![HC-170-A 24×35m セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 83124618 HC-170-A 24×35m セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 83124618](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono83124618-260909-02.jpg)