HC-100-A 15×35m セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 80785735

セロハン粘着テープHC-100-A 15×35m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は幅・内容量が7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本(10巻)
幅(mm)
15
注文コード
80785735
品番
HC-100-A 15×35m
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

セロハン粘着テープは、パルプ・天然ゴムなどの天然素材を主原料とした、自然に優しい環境配慮型の製品です。
軽包装の用途全般に適しています。

用途
封緘、梱包、包装用に
幅(mm)
15
材質
基材:セロハンフィルム・粘着剤:ゴム系
色
透明
長さ(m)
35
包装形態
10巻シュリンク
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする