難燃TACレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(100m)
外径(mm)102.2
内径(mm)81
内容量1巻(100m)注文コード80785821品番NTLX80
参考基準価格(税別)¥390,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

地中電線 ケーブル保護管
すぐれた難燃性
離隔距離を取る必要がありません。
抜群の作業性

ピッチ(mm)
19.3
外径(mm)
102.2
内径(mm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする