難燃TACレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
外径(mm)65.6
内径(mm)50.6
内容量1巻(200m)注文コード80785936品番NTLX50
参考基準価格(税別)¥490,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

地中電線 ケーブル保護管
すぐれた難燃性
離隔距離を取る必要がありません。
抜群の作業性

ピッチ(mm)
15.4
外径(mm)
65.6
内径(mm)
50.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする