画像準備中

排気用防水保護プラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80786574 品番VGA-M20X1.5-ST-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は適合・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。

材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDM 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) ねじ長さ(mm)10 取付穴径(Φmm)20.5〜21.0 ロックナットP-LG-M20-B ねじの呼びM20×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする