SH型オープンスパナヘッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80786739 品番SH8Dx30mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!

厚さt(mm)6.5 適合サイズトルクレンチ:8D用 口幅(mm)W:30 外幅(mm)S:45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする