AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/68ナイロン、ワッシャ(Oリング)・シール/EPDM
ネジ外径C1(Φmm)
10
注文コード
80786845
品番
MBA10-06-P1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・ネジ外径C1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/68ナイロン、
ワッシャ(Oリング)・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
6.3〜4.8
ねじの呼び
M10×1.5
取付穴径(Φmm)
9.8〜10.2
ネジ長C2(mm)
6
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
10
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:13/13
グリーンマーク
認定