AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
メタルミニケーブルグランド(真鍮製)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、ツメ/70ナイロン、ワッシャ(Oリング)・シール/EPDM
ネジ外径C1(Φmm)
8
注文コード
80786870
品番
MBA8-05-P1.25
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・ネジ外径C1
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
小型モーター、センサー、検出ヘッドの電線引き出し部。
計測器等、パネルからの電線引き出し部。
その他、狭いスペースでの電線引き出し部。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/70ナイロン、
ワッシャ(Oリング)・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
5〜3.5
ねじの呼び
M8×1.25
取付穴径(Φmm)
8.3〜8.6
ネジ長C2(mm)
5.9
色
光沢シルバー
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
8
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:11/11
グリーンマーク
認定