画像準備中

Mネジケーブルグランド(A型/長足)

(14件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80786915 品番 MG16AL-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。

材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)11〜7 ねじの呼びM16×1.5 取付穴径(Φmm)16.4〜16.8 ネジ長C2(mm)15 シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 最小内径(Φmm)グランド本体:10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)16 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)A/F部:22/22 グリーンマーク認定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39240196
2021-08-15
用途:
配管の補助

船舶の配管をする際、穴をあけたのでその個所の補助として使用しました。有意義に役立っています。

対象商品:
39240022
2020-04-20
用途:
ボートのブリッジへの防水廃船
野口靴店 様

長足でもネジ部が足りないときがありシリコンで防水して使用、ほとんどネジが使えました

対象商品:
39240047
2019-06-02
用途:
ボックスからの通信ケーブル引出に。

老舗の製品ですから、世界最高水準です。
おもに業務で使用していますが、趣味の電子工作でも使います。
加工精度、耐久精度、価格、どれを取っても○です。
本年に入ってからは市場のニーズが多く供給が間に合わないということがありましたので、大目にストックしておきました。

対象商品:
39240074
2018-05-21
用途:
BOX配線作業
富永物産株式会社 様

防水パッキン付で他社の製品よりも安く機能性にも問題ないので、再注文確実商品だと思います。

対象商品:
39240153
2017-07-27
用途:
車の配線引き

製品は満足したのですが、グレーも即日にしてほしい。

対象商品:
39240056
2016-08-17
用途:
LEDライトの配線取り込み
西宮丸 様

船舶用の配線貫通ピースなどが見当たらないため。外部からFRP貫通させ尚防水の物が、見当たらなかったので、長足の物があって助かりました。もう少し長足の物があると使える所が多いのですが。

対象商品:
39239977
2015-06-22
用途:
防水ケースからケーブルを引き出すときの口に
有限会社イケハウス 様

防水を求めていたので、その性能的にはOKです。ケーブルの太さの違いは中のシールの大きさを変えているだけで、外形は同じです。細いケーブルのときは、もっと小型化してほしいなと思います。

対象商品:
39239977
2016-05-11
用途:
FRPボディとのケーブル取り出し部に使用
製造業

長足と書いてあったのでこちらを購入したが短くてナットが締まらなかった。仕方ないのでコーキングで接着して使用した。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする