AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
多芯型ケーブルグランド(3芯)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
40
ねじの呼び
M40×1.5
注文コード
80787755
品番
MG40A-H3-12B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・ねじの呼び・取付ねじ
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
12〜10.5
ねじの呼び
M40×1.5
取付穴径(Φmm)
40.6〜41.2
ネジ長C2(mm)
20
色
黒
シール
多芯型(3芯)
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
40
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:50/52
グリーンマーク
認定