AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ネジ外径C1(Φmm)
16
色
黒
注文コード
80787938
品番
MG16AS-03B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
ネジ外径C1・色
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、
ワッシャ・シール/EPDM
色
黒
シール
単芯型
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:8
取付穴径(Φmm)
16.4〜16.8
ねじの呼び
M16×1.5
適合電線径(Φmm)
3.1〜2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
16
ネジ長C2(mm)
10
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:22/19
グリーンマーク
認定