AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/真鍮)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80788114
品番
PBA11-H2-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
多芯型メタル(真鍮)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/真鍮(ニッケルメッキ)、
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
2.6〜1.6
ねじの呼び
PG11
取付穴径(Φmm)
19.0〜19.4
ネジ長C2(mm)
9
色
光沢シルバー
シール
多芯型(2芯)
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
18.6
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:22/22
グリーンマーク
認定