画像準備中

多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80788306 品番 PSA16-H2-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。

材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 適合電線径(Φmm)6.1〜4.3 ねじの呼びPG16 取付穴径(Φmm)23.0〜23.5 ネジ長C2(mm)9.5 光沢シルバー シール多芯型(2芯) 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 最小内径(Φmm)グランド本体:14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ外径C1(Φmm)22.5 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)A/F部:26/26 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする