材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)2.6〜1.6
ねじの呼びPG7
取付穴径(Φmm)12.9〜13.3
ネジ長C2(mm)8
色光沢シルバー
シール多芯型(3芯)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)グランド本体:8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)12.5
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)A/F部:17/17
グリーンマーク認定