材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)4.1〜3
ねじの呼びPG21
取付穴径(Φmm)28.8〜29.3
ネジ長C2(mm)12
色光沢シルバー
シール多芯型(4芯)
使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)グランド本体:18.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)28.3
グリーン購入法適合
スパナサイズ(mm)A/F部:32/32
グリーンマーク認定