AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
1個
1箱(10個)
1箱(5個)
取付穴径(Φmm)
47.6~48.2
17.0 ~17.4
21.4 ~21.9
26.9 ~27.4
33.8 ~34.4
42.5 ~43.1
16.4~16.8
20.5~21
25.5~26
32.6~33.2
40.6~41.2
19.0~19.4
23.0~23.5
28.8~29.3
37.6~38.2
47.6~48.2
適合電線径(Φmm)
8.3~6.5
2.8~2
2~1.3
3.1~2
4.1~3
3.6~2.6
4.6~3.6
6~4.6
8~6
8.3~6.5
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80789085
品番
PSA36-H5-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
適合電線径(Φmm)
8.3~6.5
ねじの呼び
PG36
取付穴径(Φmm)
47.6~48.2
ネジ長C2(mm)
15
色
光沢シルバー
シール
多芯型(5芯)
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
最小内径(Φmm)
グランド本体:34
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジ外径C1(Φmm)
47
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
A/F部:50/50
グリーンマーク
認定