曜日別特売
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111

WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111
WZB-004BL 腰袋 WIZ'A 80789111

腰袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
段数
3段
注文コード
80789111
品番
WZB-004BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途
現場作業で道具や資材を収納・携帯する際に
質量(g)
約300
段数
3段
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約140×200×240
仕様
ペン差し×2(中段)
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
デニムブルー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
約60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする