曜日別特売

腰袋

腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A腰袋 - WIZ'A
用途
現場作業で道具や資材を収納・携帯する際に
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
色
デニムブルー/ブラック
ベルト通し幅(mm)
約60
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
段数
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80789095WZB-005BL約2982段約100×190×260
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
80789111WZB-004BL約3003段約140×200×240
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
80789120WZB-004BL約3003段約140×200×240
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
80789129WZB-005BL約2982段約100×190×260
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする