AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
メタルロックナット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
80789548
品番
P-LB-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
メタルロックナット(M12×1.5)
用途
VBA-M12×1.5用ロックナット
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
厚さ(mm)
2.9
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
ねじの呼び
M6x1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
スパナサイズ(mm)
10
グリーンマーク
認定
注意
※防水で使用する際、ネジ部はしっかりと締付けてご使用ください。