メタルねじ込みホールプラグ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) ねじの呼びG1-1/4 注文コード80789810 品番SPB-PF42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はねじの呼び・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

金属製で耐衝撃など剛性に優れています。

用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。 材質真鍮(ニッケルメッキ) 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 適合ワッシャーWE18-380x520x18-B ねじの呼びG1-1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ネジ長C2(mm)8 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする