画像準備中

ケーブルグランド中継アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80789828 品番RA-M20-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!

材質66ナイロン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) 対辺(mm)W:22 ねじ長さ(mm)15 長さL75 ねじの呼びM20×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内寸法(Φmm)D:18 グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする