AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の 電線保護その他関連用品
ケーブルグランド中継アダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80789837
品番
RA-M25-105
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質
66ナイロン(UL94V-2)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
対辺(mm)
W:29
ねじ長さ(mm)
15
長さL
105
ねじの呼び
M25×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内寸法(Φmm)
D:23
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります