曜日別特売
547614 ラチェット用 修理キット Wera 80790057

ラチェット用 修理キット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790057
品番
547614
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

入組み品:バネ、玉、爪部、12.7mm四角差し込み部、エンドキャップ、エンドキャップ用ネジ×2、12.7mmラチェットパーツ、ラチェットカバー、AM1452ネジ(3.0×8.0mm)メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×3.0mm)、メッキネジDIN6325平行ピン(2.5×M6×4.5mm)。

用途
押込式トルクレンチC2・C3用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする