EMCメタルロックナット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 80790354 品番 P-LEB-M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。

材質真鍮(ニッケルメッキ) 厚さ(mm)4.5 光沢シルバー 使用温度範囲(℃)-40〜105(瞬時/160) ねじの呼びM16x1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 スパナサイズ(mm)19 グリーンマーク認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする