AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
SPRシールプラグ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
80790720
品番
SPR-076-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
SPRシールプラグです。
日本エイ・ヴィー・シー製。
材質
EPDM
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
22.5
寸法B1(mm)
8.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定