AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル収納・配線
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブル整理用品
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)の ケーブルクランプ
ゴムワッシャ(防水)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
80790799
品番
WE18-135-216-17-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムワッシャです。日本エイ・ヴィー・シー製。
厚さ(mm)
1.7
材質
EPDM
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
メタルホールプラグ:SPB-(HEX)-M16
使用温度範囲(℃)
-40〜105(瞬時/160)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定