曜日別特売
140245 交換キット(6000JOKERレンチ用) Wera 80790897

交換キット(6000JOKERレンチ用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
80790897
品番
140245
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

セット内容:トルクスLキー(TX7)、トルクスねじ、ホルダーボード。9310 6000ジョーカーレンチの交換キット。ジョーカー6000サイズ10mmスパナのホルダーボードを交換するためのツールキット。

サイズ
トルクスLキー(TX):7
口開き(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする