フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ポケット付きアクティブポロシャツ ロイヤルブルー 4XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80790984
品番
APP260-ロイヤルブルー-4XL
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
4XL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
65
袖丈(cm)
27
身幅(cm)
68
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
84