※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AF50-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80791308
品番
AF50-10-27R-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
50
管接続口径
1
ねじの種類
Rc
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
フロート式オートドレン
オートドレンなし