フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ボタンダウンポロシャツ イエロー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80791368
品番
BDP262-イエロー-M
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
イエロー
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
49
身幅(cm)
55
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
70.5