フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 長袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 長袖
ポケット付き長袖アクティブポロシャツ ロイヤルブルー S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80792348
品番
APL269-ロイヤルブルー-S
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
47
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
64