フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
USAコットンTシャツ ホワイト M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80792409
品番
UCS950-WHT-M
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
53
生地
厚さ:8.1オンス
身丈(cm)
68