フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
アクティブポロシャツ ネイビー S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80792637
品番
ATP261-ネイビー-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
54.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
64