フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの ポロシャツ 半袖
ベーシックスタイルポロシャツ ディープブラック XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80793888
品番
VSN267-ディープブラック-XS
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ディープブラック
サイズ
XS
混率(%)
綿65、ポリエステル35
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
43
生地
厚さ:5.8オンス
身丈(cm)
60