代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さS・逃げ角・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
主/AN:7
トラスコ品番
735-9169
注文コード
80794485
品番
RCGX060600T01020
参考基準価格(税別)
¥69,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
トラスコ品番
735-9169
コーナー半径Re(mm)
3.18
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35
適合被削材種
SH
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応