代表画像
サンドビック
T-Max 旋削加工用チップ(610)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
厚さS・逃げ角・トラスコ品番
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(°)
主/AN:0
トラスコ品番
735-7653
注文コード
80794528
品番
RNGN120700E
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。
トラスコ品番
735-7653
コーナー半径Re(mm)
6.35
厚さS(mm)
7.94
逃げ角(°)
主/AN:0
内接円IC(mm)
12.7
適合被削材種
SH
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応