曜日別特売
RCGX060600E T-Max 旋削加工用チップ(610) サンドビック 80794598

代表画像

T-Max 旋削加工用チップ(610)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は厚さS・逃げ角・トラスコ品番など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
主/AN:7
トラスコ品番
735-9163
注文コード
80794598
品番
RCGX060600E
参考基準価格(税別)¥69,200販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

高硬度鋼や鋳鉄の高速仕上げ加工に特化したチップです。

トラスコ品番
735-9163
コーナー半径Re(mm)
3.18
厚さS(mm)
6.35
逃げ角(°)
主/AN:7
内接円IC(mm)
6.35
適合被削材種
SH
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする