曜日別特売
RPMX 090700-SM T-Max 旋削加工用チップ(130) サンドビック 80794860

代表画像

T-Max 旋削加工用チップ(130)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さS(mm)7.94
コーナー半径Re(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード80794860品番RPMX 090700-SM
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
トラスコ品番
715-3340
コーナー半径Re(mm)
4.76
厚さS(mm)
7.94
内接円IC(mm)
9.53
コーティング
PVD ALTIN
適合被削材種
MS
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする