曜日別特売

T-Max 旋削加工用チップ(130)

T-Max 旋削加工用チップ(130) - サンドビック
コーティング
PVD ALTIN
適合被削材種
MS
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:11
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80794860RPMX 090700-SM715-33404.767.949.53
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
80795027RPMX 060400-SM715-33383.184.766.35
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする