曜日別特売
RPMX 060400-SM T-Max 旋削加工用チップ(130) サンドビック 80795027

代表画像

T-Max 旋削加工用チップ(130)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さS(mm)4.76
コーナー半径Re(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード80795027品番RPMX 060400-SM
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
トラスコ品番
715-3338
コーナー半径Re(mm)
3.18
厚さS(mm)
4.76
内接円IC(mm)
6.35
コーティング
PVD ALTIN
適合被削材種
MS
チップ形状
Round
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
主/AN:11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする