フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
ベーシックスタイルTシャツ パープル L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80795769
品番
TRS700-パープル-L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
52
生地
厚さ:5.0オンス
身丈(cm)
71