フェリック
フェリックの シャツ・インナー
フェリックの 半袖 シャツ・インナー
フェリックの Tシャツ 半袖
USAコットンTシャツ ダルサンド XXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80796916
品番
UCS950-DSN-XXL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ダルサンド
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
65
生地
厚さ:8.1オンス
身丈(cm)
78