ポケット付きアクティブポロシャツ ホワイト XL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80796986 品番APP260-ホワイト-XL
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ホワイト サイズXL 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)54.5 袖丈(cm)24 身幅(cm)58 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする