ポケット付きアクティブポロシャツ ホワイト XXL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80797056 品番 APP260-ブラック-XXL
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
ブラック サイズXXL 混率(%)綿50、ポリエステル50 肩幅(cm)58.5 袖丈(cm)25 身幅(cm)62 生地厚さ:4.3オンス 身丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする